Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Isolierrohr, Ø 20 mm, 22211, starr, ungemufft, weiß, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Isolierrohr, Ø 20 mm, 22211, starr, ungemufft, weiß, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 061882

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Biegeverhalten - starr

  • Innendurchmesser - 17.4 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 90 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579618823

Sonepar Artikelnummer

121129595

Hersteller Artikelnummer

061882

Hersteller Typ

BSSL 20 WS

Hersteller Artikel Nr.:

061882

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Biegeverhalten:

starr

Innendurchmesser:

17.4 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Nein

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Betriebstemperatur:

-5 .. 60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Ja

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

0.103 kg

PVC-Isolierrohr, Ø 20 mm, 22211, starr, leicht, ungemufft, British Standard, weiß, 3 m