DIETZEL - PVC-Isolierrohr, Ø 25 mm, 22211, starr, ungemufft, schwarz, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034997
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 22.1 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
90 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579349970
Sonepar Artikelnummer
121129500
Hersteller Artikelnummer
034997
Hersteller Typ
BSSL 25 SW
Hersteller Artikel Nr.:
034997
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
22.1 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.150 kg


