DIETZEL - PVC-Isolierrohr, Ø20mm, starr, leicht, gemufft, Turborillen, hellgrau, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108881
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 17.4 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
74 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579046480
Sonepar Artikelnummer
121136204
Hersteller Artikelnummer
108881
Hersteller Typ
VRM 20 HG 2M
Hersteller Artikel Nr.:
108881
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
17.4 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
leicht (Klasse 2, 320 N)
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.094 kg


