DIETZEL - PVC-Isolierrohr, Ø25mm, starr, leicht, gemufft, Turborillen, hellgrau, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108882
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 22.1 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
38 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579046497
Sonepar Artikelnummer
121136205
Hersteller Artikelnummer
108882
Hersteller Typ
VRM 25 HG 2M
Hersteller Artikel Nr.:
108882
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
22.1 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
leicht (Klasse 2, 320 N)
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.125 kg


