DIETZEL - PVC-Isolierrohr, Ø32mm, starr, leicht, gemufft, Turborillen, hellgrau, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 084198
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 28.6 mm
Außendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
57 Meter
Standardartikel
EAN
9002579841986
Sonepar Artikelnummer
120136898
Hersteller Artikelnummer
084198
Hersteller Typ
VRM 32 HG 3M
Hersteller Artikel Nr.:
084198
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
28.6 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.175 kg


