DIETZEL - PVC-Isoliertrennwand, 100x100 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000821
Trennwandbreite - 100 mm
Trennwandhöhe - 45 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579008211
Sonepar Artikelnummer
120044663
Hersteller Artikelnummer
000821
Hersteller Typ
AK/TW 100 WS
Hersteller Artikel Nr.:
000821
Trennwandbreite:
100 mm
Trennwandhöhe:
45 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.017 kg


