DIETZEL - PVC-Isoliertrennwand, 150x150 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000822
Trennwandbreite - 150 mm
Trennwandhöhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579008228
Sonepar Artikelnummer
120044664
Hersteller Artikelnummer
000822
Hersteller Typ
AK/TW 150 WS
Hersteller Artikel Nr.:
000822
Trennwandbreite:
150 mm
Trennwandhöhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.025 kg


