DIETZEL - PVC-Isoliertrennwand, 200x200 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000823
Trennwandbreite - 200 mm
Trennwandhöhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579008235
Sonepar Artikelnummer
120044665
Hersteller Artikelnummer
000823
Hersteller Typ
AK/TW 200 WS
Hersteller Artikel Nr.:
000823
Trennwandbreite:
200 mm
Trennwandhöhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.034 kg


