DIETZEL - PVC-Kabelabdeckplatte, gelb, 120x1000 mm, -Achtung Starkstromkabel-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 042063
Form - flach
Breite - 120 mm
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579420631
Sonepar Artikelnummer
120008594
Hersteller Artikelnummer
042063
Hersteller Typ
KPL 120/10/SER INL006
Hersteller Artikel Nr.:
042063
Form:
flach
Breite:
120 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC-U
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211200
Gewicht:
0.330 kg


