DIETZEL - PVC-Kabelabdeckplatte, gelb, 150x1000 mm, -Achtung Kabel-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019441
Form - flach
Breite - 150 mm
Länge - 1000 mm
Höhe - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579194419
Sonepar Artikelnummer
120112835
Hersteller Artikelnummer
019441
Hersteller Typ
KPL 150/10/SER INL001
Hersteller Artikel Nr.:
019441
Form:
flach
Breite:
150 mm
Länge:
1000 mm
Höhe:
1.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC-U
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211200
Gewicht:
0.450 kg


