DIETZEL - PVC-Kabelabdeckplatte, gelb, 200x1000 mm, -Achtung Kabel-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032789
Form - flach
Breite - 200 mm
Länge - 1000 mm
Höhe - 1.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579327893
Sonepar Artikelnummer
120059716
Hersteller Artikelnummer
032789
Hersteller Typ
KPL 200/10/SER
Hersteller Artikel Nr.:
032789
Form:
flach
Breite:
200 mm
Länge:
1000 mm
Höhe:
1.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC-U
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211200
Gewicht:
0.560 kg


