DIETZEL - PVC-Kabelabdeckplatte, gelb, 250x1000 mm, Achtung Gasleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002318
Form - flach
Breite - 250 mm
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579023184
Sonepar Artikelnummer
121129259
Hersteller Artikelnummer
002318
Hersteller Typ
KPL 250/10/SER INL040
Hersteller Artikel Nr.:
002318
Form:
flach
Breite:
250 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC-U
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211200
Gewicht:
0.695 kg


