DIETZEL - PVC-Kabelabdeckplatte, gelb, 250x1000mm, Achtung Achtung Daten- und Steuerleitung der STW-AG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085226
Form - flach
Breite - 250 mm
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579852265
Sonepar Artikelnummer
121129658
Hersteller Artikelnummer
085226
Hersteller Typ
KPL 250/10/SER INL082
Hersteller Artikel Nr.:
085226
Form:
flach
Breite:
250 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC-U
Farbe:
gelb
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211200
Gewicht:
0.695 kg


