DIETZEL - PVC-Kabelabdeckplatte, rot, 150x1000 mm, Achtung Starkstromkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103306
Form - flach
Breite - 150 mm
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579021616
Sonepar Artikelnummer
121129794
Hersteller Artikelnummer
103306
Hersteller Typ
KPL 150/10/SER
Hersteller Artikel Nr.:
103306
Form:
flach
Breite:
150 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC-U
Farbe:
rot
Mit Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39211200
Gewicht:
0.450 kg


