DIETZEL - PVC-Kabelkanalrohr, 110x3,2mm, starr, N250, gemufft, Lippendichtring, sw/gr, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106251
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Innendurchmesser - 103.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579035491
Sonepar Artikelnummer
121130049
Hersteller Artikelnummer
106251
Hersteller Typ
KKR-PVC 110 5M
Hersteller Artikel Nr.:
106251
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
103.4 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
1.540 kg


