DIETZEL - PVC-Kabelkanalrohr, Ø 110mm, starr, mit Muffe und Profildichtring, orangebraun, 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037967
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - orange
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
430 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052836137043
Sonepar Artikelnummer
121129533
Hersteller Artikelnummer
037967
Hersteller Typ
KKRV 110X3,2 RB OEBB/O
Hersteller Artikel Nr.:
037967
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
103.4 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
1.540 kg


