DIETZEL - PVC-Kabelkanalrohr, Ø 160mm, starr, mit Muffe und Profildichtring, orangebraun, 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101581
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - orange
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121129745
Hersteller Artikelnummer
101581
Hersteller Typ
KKRV 160X4,0 RB OEBB/O
Hersteller Artikel Nr.:
101581
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
152 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
2.000 kg


