Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Kabelmerkstreifen, rot, 395 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Kabelmerkstreifen, rot, 395 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082417

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 395 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579824170

Sonepar Artikelnummer

120496581

Hersteller Artikelnummer

082417

Hersteller Typ

TKMS 395 RT

Hersteller Artikel Nr.:

082417

Ausführung:

sonstige

Länge:

395 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.150 kg

Kabelmerkstreifen PVC 385x20x1,4 mm, rot