Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Kabelmerkstreifen, weiß, 270 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Kabelmerkstreifen, weiß, 270 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082418

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 270 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579824187

Sonepar Artikelnummer

120496582

Hersteller Artikelnummer

082418

Hersteller Typ

TKMS 270 WS

Hersteller Artikel Nr.:

082418

Ausführung:

sonstige

Länge:

270 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Kabelmerkstreifen PVC 250x20x1,4 mm, weiss