DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Doppelsteckmuffe Ø 110 mm, mit Profildichtringen, rotbraun - ÖBB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020637
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - sonstige
Innendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579206372
Sonepar Artikelnummer
120496239
Hersteller Artikelnummer
020637
Hersteller Typ
KKMV 110x3,2 RB OEBB
Hersteller Artikel Nr.:
020637
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
116.3 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.721 kg


