Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Halbschale, Ø 100 mm, grau, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Halbschale, Ø 100 mm, grau, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002159

  • Form - dachförmig

  • Breite - 140 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Höhe - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579021593

Sonepar Artikelnummer

120044939

Hersteller Artikelnummer

002159

Hersteller Typ

KSH 100 GR 3M

Hersteller Artikel Nr.:

002159

Form:

dachförmig

Breite:

140 mm

Länge:

3000 mm

Höhe:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Mit Aufdruck:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.876 kg

PVC-Kabelschutz-Halbschale, Ø 100 mm, grau, 3 m