Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Steckbogen, Ø 50 mm, 90°, gemufft, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Steckbogen, Ø 50 mm, 90°, gemufft, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001852

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579018524

Sonepar Artikelnummer

120044883

Hersteller Artikelnummer

001852

Hersteller Typ

KSB 50/90 SW GEM.

Hersteller Artikel Nr.:

001852

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

50 mm

Außendurchmesser:

54.3 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

Nein

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innenradius:

270 mm

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.305 kg

PVC-Kabelschutz-Steckbogen, Ø 50 mm, 90°, gemufft, schwarz