Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Steckbogen, Ø 63 mm, 45°, gemufft, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Steckbogen, Ø 63 mm, 45°, gemufft, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001837

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 63 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579018371

Sonepar Artikelnummer

120044885

Hersteller Artikelnummer

001837

Hersteller Typ

KSB 63/45 SW GEM.

Hersteller Artikel Nr.:

001837

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

63 mm

Außendurchmesser:

68 mm

Winkel des Bogens:

45 °

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

Nein

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innenradius:

500 mm

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.450 kg

PVC-Kabelschutz-Steckbogen, Ø 63 mm, 45°, gemufft, schwarz