DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Steckbogen, Ø110mm, 45°, mit Muffe und Dichtring, rotbraun, ÖBB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 016692
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - sonstige
Innendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579166928
Sonepar Artikelnummer
120496215
Hersteller Artikelnummer
016692
Hersteller Typ
KKBV 110x3,2/45° RB OEBB
Hersteller Artikel Nr.:
016692
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
117 mm
Winkel des Bogens:
45 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innenradius:
605 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.420 kg


