DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Steckbogen, Ø110mm, 90°, mit Muffe und Lippendichtring, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 017503
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579175036
Sonepar Artikelnummer
120496229
Hersteller Artikelnummer
017503
Hersteller Typ
KKB-PVC 110/90 SW
Hersteller Artikel Nr.:
017503
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
117 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innenradius:
605 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
2.086 kg


