DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Übergangsmuffe, Ø 100 mm auf Ø 110 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002005
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579020053
Sonepar Artikelnummer
120044877
Hersteller Artikelnummer
002005
Hersteller Typ
FÜM 100/110 SW
Hersteller Artikel Nr.:
002005
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Für Rohrdurchmesser, groß:
110 mm
Für Rohrdurchmesser, klein:
100 mm
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.281 kg


