DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Übergangsmuffe, Ø 100 mm auf Ø 90 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002004
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
22 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579020046
Sonepar Artikelnummer
120044878
Hersteller Artikelnummer
002004
Hersteller Typ
FÜM 100/90 SW
Hersteller Artikel Nr.:
002004
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Für Rohrdurchmesser, groß:
100 mm
Für Rohrdurchmesser, klein:
90 mm
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.316 kg


