DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Übergangsmuffe, Ø 160 mm auf Ø 140 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 002008
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579020084
Sonepar Artikelnummer
120044880
Hersteller Artikelnummer
002008
Hersteller Typ
FÜM 160/140 SW
Hersteller Artikel Nr.:
002008
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Für Rohrdurchmesser, groß:
160 mm
Für Rohrdurchmesser, klein:
140 mm
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.649 kg


