Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Übergangsmuffe, Ø 65 mm auf Ø 63 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Übergangsmuffe, Ø 65 mm auf Ø 63 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002002

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579020022

Sonepar Artikelnummer

120044875

Hersteller Artikelnummer

002002

Hersteller Typ

FÜM 65/63 SW

Hersteller Artikel Nr.:

002002

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Nein

Für Rohrdurchmesser, groß:

65 mm

Für Rohrdurchmesser, klein:

63 mm

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.121 kg

PVC-Kabelschutz-Übergangsmuffe, Ø 65 mm auf Ø 63 mm, schwarz