Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Übergangsmuffe, Ø 80 mm auf Ø 75 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Kabelschutz-Übergangsmuffe, Ø 80 mm auf Ø 75 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002003

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 35 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579020039

Sonepar Artikelnummer

120044876

Hersteller Artikelnummer

002003

Hersteller Typ

FÜM 80/75 SW

Hersteller Artikel Nr.:

002003

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Nein

Für Rohrdurchmesser, groß:

80 mm

Für Rohrdurchmesser, klein:

75 mm

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.169 kg

PVC-Kabelschutz-Übergangsmuffe, Ø 80 mm auf Ø 75 mm, schwarz, DIETZEL