DIETZEL - PVC-Kabelschutzrohr, ID 32 mm, AD 38 mm, 22314, flexibel, leicht, UV-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109145
Nenndurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP) - IP65
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579048323
Sonepar Artikelnummer
121205641
Hersteller Artikelnummer
109145
Hersteller Typ
UFX 40 HG
Hersteller Artikel Nr.:
109145
Nenndurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP65
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
32 mm
Außendurchmesser:
38 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39172210
Gewicht:
0.206 kg


