DIETZEL - PVC-Kabelschutzrohr, Ø 125 mm, starr, mittel, N450, gemufft, schwarz, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106240
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579035361
Sonepar Artikelnummer
120795423
Hersteller Artikelnummer
106240
Hersteller Typ
KSR 125 3M
Hersteller Artikel Nr.:
106240
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
117.6 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
2.100 kg


