DIETZEL - PVC-Kabelschutzrohr, Ø 50 mm, starr, mittel, N450, gemufft, schwarz/grau, 6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106242
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579035385
Sonepar Artikelnummer
121130040
Hersteller Artikelnummer
106242
Hersteller Typ
KSR 50 6M
Hersteller Artikel Nr.:
106242
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
46.2 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.460 kg


