DIETZEL - PVC-Kabelschutzrohr, Ø 66 mm, starr, mittel, N450, gemufft, schwarz, 6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106243
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579035392
Sonepar Artikelnummer
121130041
Hersteller Artikelnummer
106243
Hersteller Typ
KSR 63 6M
Hersteller Artikel Nr.:
106243
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
58.6 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.525 kg


