Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Kabelschutzrohr, Ø 90 mm, starr, mittel, N450, gemufft, schwarz, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Kabelschutzrohr, Ø 90 mm, starr, mittel, N450, gemufft, schwarz, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106238

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - starr

  • Form - außen und innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579035347

Sonepar Artikelnummer

120795421

Hersteller Artikelnummer

106238

Hersteller Typ

KSR 90 3M

Hersteller Artikel Nr.:

106238

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

84.2 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

1.220 kg

PVC-Kabelschutzrohr, 90x2,7 mm, starr, normal, N450, gemufft, schwarz/grau, 3 m