DIETZEL - PVC-Kabelschutzschlauch,Ø40mm,flexibel,leicht,IP65,UV-stabilisiert,sw,30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005744
Nenndurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP) - IP65
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579057448
Sonepar Artikelnummer
120050558
Hersteller Artikelnummer
005744
Hersteller Typ
UFX 40 SW
Hersteller Artikel Nr.:
005744
Nenndurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
40.2 mm
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Biegeradius, statisch:
205 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Nein
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.280 kg


