Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Klemmschelle, Ø 25 mm, anreihbar, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Klemmschelle, Ø 25 mm, anreihbar, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082216

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579822169

Sonepar Artikelnummer

120042587

Hersteller Artikelnummer

082216

Hersteller Typ

CL 25 SW UV

Hersteller Artikel Nr.:

082216

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.007 kg

PVC-Klemmschelle, Ø 25 mm, anreihbar, schwarz, DIETZEL