Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Klemmschelle, Ø 50 mm, anreihbar, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Klemmschelle, Ø 50 mm, anreihbar, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082596

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 50 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579825962

Sonepar Artikelnummer

120044453

Hersteller Artikelnummer

082596

Hersteller Typ

CL 50 HG

Hersteller Artikel Nr.:

082596

Geeignet für Rohrdurchmesser:

50 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.016 kg

PVC-Klemmschelle, Ø 50 mm, anreihbar, hellgrau, DIETZEL