Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Klemmschelle, Ø 63 mm, anreihbar, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Klemmschelle, Ø 63 mm, anreihbar, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082599

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 63 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579825993

Sonepar Artikelnummer

120044490

Hersteller Artikelnummer

082599

Hersteller Typ

CL 63 GR

Hersteller Artikel Nr.:

082599

Geeignet für Rohrdurchmesser:

63 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.022 kg

PVC-Klemmschelle, Ø 63 mm, anreihbar, grau, DIETZEL