Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Klemmschiene, gelocht, grau, 200 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Klemmschiene, gelocht, grau, 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000288

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 23 mm

  • Höhe - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579002882

Sonepar Artikelnummer

120044491

Hersteller Artikelnummer

000288

Hersteller Typ

HSK II/20 GR

Hersteller Artikel Nr.:

000288

Ausführung:

Profil

Länge:

200 mm

Breite:

23 mm

Höhe:

11 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.025 kg

PVC-Klemmschiene, gelocht, 200 mm, grau