Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Mastaufführung Ø 60 mm, grau, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Mastaufführung Ø 60 mm, grau, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 033676

  • Form - dachförmig

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579336765

Sonepar Artikelnummer

120059715

Hersteller Artikelnummer

033676

Hersteller Typ

MA 60 GR 3M

Hersteller Artikel Nr.:

033676

Form:

dachförmig

Breite:

60 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Mit Aufdruck:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.932 kg

PVC-Mastaufführung Ø 60 mm, grau, 3 m, DIETZEL