Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Maxikanal, 50x150 mm, weiß, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Maxikanal, 50x150 mm, weiß, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022788

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 50 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579227889

Sonepar Artikelnummer

120070327

Hersteller Artikelnummer

022788

Hersteller Typ

MAK 50/150 WS 3M

Hersteller Artikel Nr.:

022788

Breite:

150 mm

Tiefe:

50 mm

Länge:

3000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Oberteile mitgeliefert:

Ja

Symmetrisch:

Ja

Bauform rechteckig:

Ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Mit Schutzfolie:

Nein

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

Mit Kanalverbinder:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

1.765 kg

PVC-Maxikanal, 50x150 mm, weiß, 3 m, DIETZEL