Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Minikanal, 10x16 mm, selbstklebend, weiß, 2 m / 30 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Minikanal, 10x16 mm, selbstklebend, weiß, 2 m / 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 040591

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 16 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579405911

Sonepar Artikelnummer

120497986

Hersteller Artikelnummer

040591

Hersteller Typ

MIKA 10/16 WS 2/15

Hersteller Artikel Nr.:

040591

Höhe:

10 mm

Breite:

16 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Nutzbarer Querschnitt:

77 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Transparent:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Mit Schutzfolie:

Nein

Mit Kanalverbinder:

Nein

Lieferung auf Rolle:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.113 kg

PVC-Minikanal, 10x16 mm, selbstklebend, weiß, 2 m / 30 m, DIETZEL