Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Minikanal, 16x16 mm, weiß, 2 m / 30 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Minikanal, 16x16 mm, weiß, 2 m / 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 032583

  • Höhe - 16 mm

  • Breite - 16 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Standardartikel

EAN

9002579325837

Sonepar Artikelnummer

120045038

Hersteller Artikelnummer

032583

Hersteller Typ

MIK 16/16 WS 2/15

Hersteller Artikel Nr.:

032583

Höhe:

16 mm

Breite:

16 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Nutzbarer Querschnitt:

160 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Transparent:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Mit Schutzfolie:

Nein

Mit Kanalverbinder:

Nein

Lieferung auf Rolle:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.135 kg

PVC-Minikanal, 16x16 mm, weiß, 2 m / 30 m, DIETZEL