Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Minikanal, 25x40 mm, selbstklebend, weiß, 2 m / 30 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Minikanal, 25x40 mm, selbstklebend, weiß, 2 m / 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035416

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Standardartikel

EAN

9002579354165

Sonepar Artikelnummer

120497951

Hersteller Artikelnummer

035416

Hersteller Typ

MIKA 25/40 WS 2/15

Hersteller Artikel Nr.:

035416

Höhe:

25 mm

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

weiß

Nutzbarer Querschnitt:

790 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Transparent:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Mit Schutzfolie:

Nein

Mit Kanalverbinder:

Nein

Lieferung auf Rolle:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.275 kg

PVC-Minikanal, 25x40 mm, selbstklebend, weiß, 2 m / 30 m, DIETZEL