DIETZEL - PVC-Panzerflexrohr, biegs., Turborillen, vorverdr.CAT7 Duplex/LAN1000, 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105940
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - Nein
Innendurchmesser - 17.8 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1600 Meter
Standardartikel
EAN
9002579032247
Sonepar Artikelnummer
120708427
Hersteller Artikelnummer
105940
Hersteller Typ
FXPR 25 GR+1XCAT7 DUPLEX/LAN1000
Hersteller Artikel Nr.:
105940
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
17.8 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Mit Zugdraht:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Anzahl der Datenkabel:
2
Mit integrierter POF-Leitung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.180 kg


