DIETZEL - PVC-Panzerflexrohr, Ø 20 mm, biegsam, schwer, UV-stabilisiert, hellgrau, 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097431
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2700 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579974318
Sonepar Artikelnummer
121129704
Hersteller Artikelnummer
097431
Hersteller Typ
FXPS 20 HG UV 50M
Hersteller Artikel Nr.:
097431
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-15 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.102 kg


