DIETZEL - PVC-Panzerflexrohr, Ø 25 mm, biegsam, schwer, UV-stabilisiert, hellgrau, 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097432
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 17 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1600 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579974325
Sonepar Artikelnummer
121129705
Hersteller Artikelnummer
097432
Hersteller Typ
FXPS 25 HG UV 50M
Hersteller Artikel Nr.:
097432
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-15 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.125 kg


