DIETZEL - PVC-Panzerflexrohr,Ø20mm,biegs.,mittel,Turborillen,vorverdr.,CAT7/LAN 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105939
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - Nein
Innendurchmesser - 13.5 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Meter
Standardartikel
EAN
9002579032230
Sonepar Artikelnummer
120708426
Hersteller Artikelnummer
105939
Hersteller Typ
FXPR 20 GR+CAT7/LAN1000
Hersteller Artikel Nr.:
105939
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
13.5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Mit Zugdraht:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Anzahl der Datenkabel:
1
Mit integrierter POF-Leitung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.067 kg


