DIETZEL - PVC-Panzerflexrohr,Ø20mm,biegs.,mittel,Turborillen,vorverdr.,YMM 3x2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100397
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - Nein
Innendurchmesser - 13.5 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579004749
Sonepar Artikelnummer
120408834
Hersteller Artikelnummer
100397
Hersteller Typ
FXPR 20 GR+YMM 3X2,5
Hersteller Artikel Nr.:
100397
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
13.5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Ader-Zahl Aderleitung:
3
Mit Zugdraht:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Mit integrierter POF-Leitung:
Nein
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.067 kg


